Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SFB 07 Fußbad 60 W Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SFB 07 Fußbad 60 W Grün, Weiß
Sanitas SFB 07 Fußbad 60 W Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24585552
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     632.33
EAN/GTIN:
     4211125632335
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Fuß-Sprudelbad
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Technische Details
Massagefunktion
Ja
Blasenfuntion
Ja
Gummifüße
Ja
Anzahl der Massageknöpfe
2
Produktfarbe
Grün, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,17*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,12*
€ 72,7328
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,64*
€ 68,5916
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.