Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Aroma Elegance DeLuxe Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Aroma Elegance DeLuxe Filterkaffeemaschine
Melitta Aroma Elegance DeLuxe Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24481852
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     209545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Das Geschmackserlebnis einer neuen Klasse

Die Melitta AromaElegance DeLuxe bietet mit innovativen Funktionen und hohem Bedienkomfort Filterkaffee-Genuss auf höchstem Niveau. Dank der praktischen Timer-Funktion können Sie sich morgens von frischem Kaffeeduft wecken lassen. Die Aroma Premium Technology verspricht Filterkaffee der Spitzenklasse.

- 10/15 Tassen, Melitta Filtertüten 1x4.
- 1520 Watt, Auto-Off Funktion.
- Aroma Premium Technology.
- Aroma Control, für volles Aroma auch bei kleinen Mengen.
- Display mit Timerfunktion.
- Programmierbare Warmhaltezeit.
- Programmierbarer Wasserhärtegrad.
- Anzeige des Verkalkungsgrads.
- Entkalkungsprogramm.
- Herausnehmbarer und freistehender Schwenkfilter.
- Abnehmbarer Wassertank.
- VDE-GS-geprüfte Sicherheit.

Mission eco & care
Wir haben ein Label entwickelt, das dem Verbraucher direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.

Praktische Timer-Funktion
Die Timer-Funktion mit LED-Anzeige verspricht verführerischen Kaffeegenuss zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt. Programmieren Sie den Brühstart Ihrer Kaffeemaschine und lassen Sie sich am Morgen von frischem Kaffeeduft wecken. Das Gerät schaltet automatisch zur programmierten Zeit ein.

3-in-1 Kalkschutz
Nur regelmäßiges Entkalken stellt die einwandfreie Funktion Ihrer Kaffeemaschine sicher. Daher bietet Ihnen die Melitta AromaElegance DeLuxe einen 3-in-1 Kalkschutz mit programmierbarer Wasserhärte, Anzeige des Verkalkungsgrads und praktischem Entkalkungsprogramm.

Aroma Control - für volles Aroma auch bei kleineren Kaffeemengen
Egal ob größere oder kleinere Kaffeemengen zubereitet werden, mit der neuen AromaElegance ist das Kaffeeergebnis immer vollaromatisch. Denn mit nur einem Knopfdruck auf die "Aroma Control" Taste entfaltet jeder Kaffee sein ganzes Aroma.

Aroma Premium Technology - für ausgezeichneten Filterkaffee-Genuss
Mit der Aroma Premium Technology bietet Melitta Filterkaffee der Spitzenklasse. Die spezielle Heizer- und Brühtechnologie mit einer Leistung von 1520 Watt ermöglicht die optimale Extraktion der Kaffeearomen und verkürzt zudem die Zubereitungszeit des Kaffees.

Abnehmbarer Wassertank
Noch nie war das Befüllen und Reinigen des Wassertanks so einfach. Der transparente Wasserbehälter der AromaElegance verfügt über eine Griffmulde und kann leicht aus dem Gerät entnommen werden. Die gut lesbareTassenskalierung macht die passende Dosierung zudem spielend leicht.

Herausnehmbarer & freistehender Schwenkfillter
Der Filterhalter der AromaElegance kann einfach entnommen und freistehend auf der Arbeitsfläche platziert werden. Hierdurch wird ein bequemes Befüllen mit Kaffeefilter und Kaffeepulver ermöglicht. Wie auch die Kanne ist der entnehmbare Schwenkfilter natürlich spülmaschinengeeignet.

Benutzerfreundliche Warmhaltefunktion (20, 40 oder 60 Minuten)
Programmieren Sie die Warmhaltezeit nach Ihren individuellen Anforderungen auf 20, 40 oder 60 Minuten. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich die Melitta AromaElegance DeLuxe automatisch ab. So wird unnötiger Aromaverlust verhindert und Energie gespart.

5 Jahre Hersteller Garantie
Melitta steht für Kaffeegenuss und Qualität. Daher bieten wir Ihnen für die AromaElegance DeLuxe eine Herstellergarantie von 5 Jahren.

Auto-Off Funktion - Kaffeegenuss zum Entspannen
Vergessen, die Kaffeemaschine auszuschalten? Kein Problem, denn mit der vorprogrammierten Auto-Off Funktion schaltet sich die Kaffeemaschine nach 40 Minuten automatisch ab und sorgt somit für einen sparsamen Betrieb.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Energie
Leistung
1520 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.