Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24426506
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-15-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
24
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-15-842
ab € 1,01*
Zubehör
Stanley
FMHT0-20195
ab € 2,88*
Zubehör
Stanley
FMHT0-20194
ab € 3,02*
Zubehör
Stanley
FMHT0-20196
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.