| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695272 Herst.-Nr.: FMHT0-20196 EAN/GTIN: 3253560201968 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-20196 Metallsaegeblatt FatMax 300mm 32Z 2St Metallsägeblätter FatMax L. 300 mm 2 St. 32 Z. / Inch 3 x schärfer 15x haltbarer Produktstärken:|Metallsägeblätter FatMax, 32 TPI Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-01-91-10 | HerstellerNr: | FMHT0-20196 | Werksnummer: | FMHT0-20196 | Länge netto mm: | 0,35 | Breite netto mm: | 0,05 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,037000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,73* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,21* | € 4,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,21* | € 5,12* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 19,95* | ab € 3,25* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|