Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Techly HDMI - VGA+3.5mm M/F 0,15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24384518
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-VGA2A
EAN/GTIN:
     8057685306493
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA+3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
1.65 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Breite
43 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.