Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Textiltragetasche - ELPKS68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Textiltragetasche - ELPKS68
Epson Textiltragetasche - ELPKS68
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24326700
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H001K68
EAN/GTIN:
     8715946545820
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
druckertasche epson
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
372 mm
Paketgewicht
0.76 g
Technische Details
Kompatibilität
Epson PowerLite 1975W, 1980WU, 1985WU
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Philippinen
Weitere Suchbegriffe: tragetasche drucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.