Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.417 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 333.417 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 333.417 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23896986
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
208 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Größe (Imperial)
10 Zoll
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.