Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte iLAM Laminierhülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Esselte iLAM Laminierhülle
Esselte iLAM Laminierhülle
Esselte iLAM Laminierhülle
Esselte iLAM Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     1375-126502300
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     74910000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Einfaches, staufreies Laminieren mit UDT. Ultra Premium Qualitätsfolien bieten sicheren Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Extra hohe Festigkeit.

- Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren!
- Einfach zu verstehende Anleitung für staufreies Laminieren
- Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
- Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, extra hohe Festigkeit
- Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
- 303 x 426 mm (Für A3)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
2110 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A3
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,52*
€ 25,81*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 26,23*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,70*
€ 26,23*
2 Tage
12
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,87*
€ 26,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,56*
€ 27,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,51*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,45*
Ähnlich
Leitz
73690002
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
33812
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
33810
ab € 1,39*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,87*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,14*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,63*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 109,03*
Ähnlich
Leitz
72510084
ab € 77,68*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 158,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.