Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ICM 14011 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ICM 14011 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
De’Longhi ICM 14011 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
De’Longhi ICM 14011 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
De’Longhi ICM 14011 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
De’Longhi ICM 14011 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,65 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23101975
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICM 14011.BK
EAN/GTIN:
     8004399327580
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Wasser und Kaffeepulver können ganz einfach nachgefüllt werden, ohne die Filterkaffeemaschien verschieben zu müssen

40 Minuten nach Ende des Brühvorganges schaltet sich die Maschine automatisch ab um Strom und somit Geld zu sparen.

Dank Wasserstand-Sichtfenster sieht man sofort wieviel Wasser im Tank ist und die richtige Menge nach- bzw. einfüllen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aromakanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1280 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.65 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Heizplatte
Ja
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.