Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Crystal Sign A5 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable Crystal Sign A5 Transparent
Durable Crystal Sign A5 Transparent
Durable Crystal Sign A5 Transparent
Durable Crystal Sign A5 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2292515
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482319
EAN/GTIN:
     4005546403595
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Tisch-Aufsteller
Elegantes, zeitloses Türschildersortiment aus hochwertigem Acrylglas. Die kristallklaren an den Kanten polierten Acrylplatten und eine semi-transluzente Folie verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild.
Die Folie wird zwischen die beiden stabilen Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Das Türschild wird mit zwei Folien geliefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
148 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 130 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483319
€ 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.