Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL V3KCV Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL V3KCV Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
DELL V3KCV Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22911165
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     V3KCV
EAN/GTIN:
     5712505263259
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.62 A
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Inspiron Desktops 3405 TRAVIS AIO BTX, 3045 TRAVIS AIO BTX Latitude 3440 OAK 14, 3440 OAK 14 BTX, 3540 OAK 15, 3540 OAK 15 BTX, 3550 MARBLE FALLS 15 BTX, 5250 HOUSTON 12 BTX, 5250 HOUSTON 12 CTO, 5404 RUGGED ERIKSSON 14 BTX, 5404 RUGGED ERIKSSON 14 CTO, 5414 RUGGED ERIKSSON 14 II BTX, 5414 RUGGED ERIKSSON 14 II CTO, 5450 HOUSTON 14 BTX, 5450 HOUSTON 14 CTO, 5550 HOUSTON 15 BTX, 5550 HOUSTON 15 CTO, 7214 RUGGED EXTREME COLUMBUS 12 II BTX, 7214 RUGGED EXTREME COLUMBUS 12 II CTO, 7404 RUGGED EXTREME MAGELLAN 14 BTX, 7404 RUGGED EXTREME MAGELLAN 14 CTO, 7404 RUGGED EXTREME MAGELLAN 14 TAA, 7414 RUGGED EXTREME MAGELLAN 14 II BTX, 7414 RUGGED EXTREME MAGELLAN 14 II CTO, 7450 GOLIAD 14 MLK BTX, 7450 GOLIAD 14 MLK CTO, E5250 HOUSTON 12 BTXE, E5250 HOUSTON 12 CTOE, E5440 ALPINE 14, E5440 ALPINE 14 BTX, E5450 HOUSTON 14 BTXE, E5450 HOUSTON 14 CTOE, E5470 PARK CITY 14 BTX, E5470 PARK CITY 14 CTO, E5540 ALPINE 15, E5540 ALPINE 15 BTX, E5550 HOUSTON 15 BTXE, E5550 HOUSTON 15 CTOE, E5570 PARK CITY 15 BTX, E5570 PARK CITY 15 CTO, E6440 SALADO 14, E6440 SALADO 14 BTX, E6540 SALADO 15, E6540 SALADO 15 BTX, E7250 GOLIAD 12 BTXE MLK, E7250 GOLIAD 12 CTOE MLK, E7270 BEAVER CREEK 12 BTX, E7270 BEAVER CREEK 12 CTO, E7450 GOLIAD 14 MLK BTXE, E7450 GOLIAD 14 MLK CTOE, E7470 BEAVER CREEK 14 BTX, E7470 BEAVER CREEK 14 CTO Vostro Desktops 3015 VICTORIA BAY TRAIL BTX D, 3010 VICTORIA BTX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
348 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.