Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66993 Herst.-Nr.: 96186 EAN/GTIN: 4040849961861 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,08* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,95* | € 2,50* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,17* | € 17,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,69* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|