Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 84030 Digitaler Camcorder, Digitalkamera Schwarz, Silber AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 84030 Digitaler Camcorder, Digitalkamera Schwarz, Silber AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen
AGI 84030 Digitaler Camcorder, Digitalkamera Schwarz, Silber AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22723300
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     84030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr SONY DCR-SX34E
genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.

Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Aufladetyp
Auto, Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitaler Camcorder, Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Kompatibilität
DCR-SX34E
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, akku für digitalkamera / camcorder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.