Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Rivacase 7412 Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22628363
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     RIVA-7412-BLACK
EAN/GTIN:
     6901801074129
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
150 g
Innenmaße (B x T x H)
105 x 100 x 130 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Pentax K-3 Kit/Nikon 1 AW1
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.