Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Baby Diary "Baby Feel" Fotoalbum Beige 44 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Baby Diary "Baby Feel" Fotoalbum Beige 44 Blätter
Hama Baby Diary "Baby Feel" Fotoalbum Beige 44 Blätter
Hama Baby Diary "Baby Feel" Fotoalbum Beige 44 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2222231
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
  • mit illustrierten Seiten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Maximale Kapazität
44 Blätter
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,59*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,00*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,07*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,03*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,18*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.