Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4706 Herst.-Nr.: DN-19 SET-S EAN/GTIN: 4016032334408 |
| |
|
| | |
| - Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6
Der DIGITUS® Befestigungssatz enthält ein Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6. Geeignet für Schrankeinbauten.
Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 73181900 | Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Clip-Mutter, Käfigmutter, Montageset Serverschrank, Serverschrank Montageset, Rack Zubehör, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, digitus m6 käfigmuttern, unterlegscheibe ohne norm, clip-mutter m6 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,53* | € 7,30* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 5,54* | € 7,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,68* | € 7,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,88* | € 7,76* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,88* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|