Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
De’Longhi EN 750.MB Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22123130
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 750.MB
EAN/GTIN:
     8807246010679
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die Lattissima Pro EN 750.M vereint das Nespresso-System mit einem hochwertigen Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit ZAMAK-Elementen und Premium-Finishing. Die weiße LED-Beleuchtung des Kapselbehälters setzen zu dem Sensor-Touch Bedienfeld weitere Highlights der Kapselmaschine.

Ausgezeichnet mit dem Plus X Award als "Beste Kapselmaschine des Jahres 2014".


- MILCHAUFSCHÄUMSYSTEM
- SENSOR TOUCH DISPLAY
- HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

MILCHAUFSCHÄUMSYSTEM

Löffelfester, cremiger Milchschaum dank dem patentierten Milchaufschäumsystem – mit Drehregler für die Einstellung der Milchschaumkonsistenz und integrierter Auto-Clean-Funktion am Milchbehälter.

SENSOR TOUCH DISPLAY

Intuitive Bedienung am modernen Sensor Touch Display mit Klartextmenüführung und Direktwahltasten für vorprogrammierte Milchkaffeespezialitäten.

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

Hochwertig elegantes Design durch ein Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit ZAMAK-Design-Elementen und Premium-Finishing kombiniert mit LED beleuchtetem Kapselbehälter.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Getränkearten
Cappuccino, Espresso, Heiße Milch, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Ristretto
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
332 mm
Gewicht
6500 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.5 l
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizsystem
Thermoblock
Dampfleitung
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Markenkompatibilität
Nespresso
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Zamak
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
15 Stück(e)
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,95*
€ 474,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.