Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Tripp Lite DWT2655XE Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis 0° Neigung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21983080
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWT2655XE
EAN/GTIN:
     0037332183583
Mit der VESA-kompatiblen neigbaren Wandhalterung DWM2655M können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie eignet sich ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants und ist für die meisten Flachbildschirme von 26 bis 55 Zoll geeignet. Eine -10° bis 0°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln.

Die flache Halterung ist für ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild hinter dem Display verborgen. Der Rahmen ist offen, um einen einfachen Zugang zur Wand zu ermöglichen. Montageschienen können horizontal eingestellt werden, um außermittige Wandbolzen zu kompensieren. Die eingebaute Wasserwaage ermöglicht eine genaue Nivellierung der Anzeige. Der haltbare Ganzmetallrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung trägt bis zu 74,8 kg. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Entspricht VESA-kompatiblen Bildschirmen mit einem der folgenden Montagelochmuster: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm und 400 x 400 mm.

Befestigt Ihren Fernseher oder Monitor an der Wand
Passt zu den meisten Flachbildfernsehern, Monitoren und anderen Displays von 26 bis 55 Zoll
Ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants
Wird für ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild außer Sichtweite hinter dem Bildschirm montiert
Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Praktische One-Touch-Einstellung
-10° bis 0° Neigungsfähigkeit ermöglicht eine komfortable Betrachtung aus mehreren Blickwinkeln
Verbessert den Betrachtungswinkel in Anwendungen, bei denen sich das Publikum unterhalb des Bildschirms befindet

Robuste Metallkonstruktion
Unterstützt bis zu 74,8 kg
Offener Rahmen ermöglicht einfachen Zugang zur Wand
Verstellbare Montageschienen kompensieren außermittige Wandbolzen
Eingebaute Wasserwaage zur genauen Nivellierung des Displays
Kratzfeste pulverbeschichtete Oberfläche

VESA-Konformität
Unterstützt die folgenden VESA-Montagelochmuster: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm und 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305.1 mm
Höhe des Versandkartons
500.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183580
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
464.1 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
439.9 mm
Gewicht
1860 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214.9 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
2400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200,400 x 200,400 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 0 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 53,34*
Zubehör
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,72*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,65*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,78*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDFC-1
ab € 81,70*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,19*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,11*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 92,25*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,49*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,39*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,03*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,29*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,16*
Zubehör
Tripp Lite
DWM2355S
ab € 72,53*
Zubehör
Tripp Lite
DWMLARM1732AM
ab € 375,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.