Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWM2355S TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DWM2355S TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85741602
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWM2355S
EAN/GTIN:
     0037332258779
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370.8 mm
Höhe des Versandkartons
459.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332258776
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
REACH, CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl der Schrauben
4
Schraubenmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Schraubenmuttern
4
Anzahl der enthaltenen Schraubenschlüssel
1
Sechskantschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel
2
Montageplatte enthalten
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
459.7 mm
Tiefe
454.7 mm
Tiefe (max)
631.9 mm
Höhe
434.3 mm
Gewicht
3220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
348 mm
Verpackungstiefe
83.8 mm
Verpackungshöhe
439.4 mm
Paketgewicht
4040 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
23 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
323 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,90*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 121,12*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,61*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,61*
Zubehör
Tripp Lite
DMVWSC4570XUL
ab € 176,42*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 109,09*
Zubehör
Tripp Lite
DUNVPJT
ab € 37,91*
Zubehör
Tripp Lite
DWF1327M
ab € 12,68*
Zubehör
Tripp Lite
DWF3770L
ab € 25,70*
Zubehör
Tripp Lite
DWF4585X
ab € 49,51*
Zubehör
Tripp Lite
DWF60100XX
ab € 85,58*
Zubehör
Tripp Lite
DWFSC3255MUL
ab € 32,78*
Zubehör
Tripp Lite
DWFSC3780MUL
ab € 44,60*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 28,93*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.