Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-MUSB2D-1M USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-MUSB2D-1M USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz
Gembird CC-MUSB2D-1M USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz
Gembird CC-MUSB2D-1M USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz
Gembird CC-MUSB2D-1M USB Kabel USB 2.0 USB A Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21973098
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-MUSB2D-1M
EAN/GTIN:
     8716309077798
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB 2.0 Kabel mit Micro-USB 5-Pin Anschluss Praktischer, doppelseitiger USB AM-Anschluss der beidseitig in den USB-Port passt Vergoldete Kontakte für schnelle und zuverlässige Datenübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
10400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.