Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB2.0AAF10A USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB2.0AAF10A USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Microconnect USB2.0AAF10A USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21941044
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB2.0AAF10A
EAN/GTIN:
     5711045974687
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
294 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.