Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00123166 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Kreis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00123166 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Kreis Weiß
Hama 00123166 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Kreis Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21768212
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123166
EAN/GTIN:
     4047443207524
Suchbegriffe:
Tischuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
  • Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige
    - weißes Ziffernblatt mit arabischen schwarzen Zahlen
    - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
    - geräuscharmes Uhrwerk, da schleichender Sekundenzeiger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
315 g
Weitere Suchbegriffe: wanduhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186344
ab € 16,80*
Ähnlich
Hama
00136244
ab € 18,35*
Ähnlich
Hama
00186385
ab € 18,74*
Ähnlich
Hama
00185878
ab € 30,43*
Ähnlich
Hama
00186383
ab € 18,12*
Ähnlich
Hama
00185872
ab € 15,10*
Ähnlich
Hama
00186352
ab € 36,29*
Ähnlich
Hama
00222224
ab € 40,44*
Ähnlich
Hama
00185855
ab € 24,13*
Ähnlich
Hama
00186395
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00186428
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00185876
ab € 26,18*
Ähnlich
Hama
00185859
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00185864
ab € 9,73*
Ähnlich
Hama
00186389
ab € 14,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.