Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EN 80.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EN 80.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi EN 80.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi EN 80.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi EN 80.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi EN 80.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
De’Longhi EN 80.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21735084
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 80.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • Nespresso Kapselsystem
    - Neue, kompakte Brühgruppentechnologie
    - 19 bar Pumpendruck
    - Thermoblock-Heizelement: schnelles Aufheizen in nur 25 sek.
    - Automatische Abschaltung 9 min. nach dem letzten Tassenbezug
    - Flow Stop Funktion: automatische und programmierbare Kaffeemenge
    - Voreingestellte Mengen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo
    - Einfaches Einlegen der Kapsel
    - Automatischer Kapselauswurf
    - Kapselbehälter für ca. 10 gebrauchte Kapseln
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollautomatisch
Kaffee
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A-40%
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizsystem
Thermoblock
Markenkompatibilität
Nespresso
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
10 Stück(e)
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.