Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Micro-USB 2.0 Kabel, USB-A ST an Micro-B ST, vergoldete Kontakte, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Micro-USB 2.0 Kabel, USB-A ST an Micro-B ST, vergoldete Kontakte, 2m
InLine Micro-USB 2.0 Kabel, USB-A ST an Micro-B ST, vergoldete Kontakte, 2m
InLine Micro-USB 2.0 Kabel, USB-A ST an Micro-B ST, vergoldete Kontakte, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21352002
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31720P
EAN/GTIN:
     4043718210039
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker (rechteckige Bauform, für die Host-Seite) und Micro-B (Trapez-Bauform, für die Geräte-Seite). Micro-B ist die verbreitetste Steckerform, auf die sich die Hersteller von mobilen Geräten als Standard geeinigt haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.