Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 3m USB 2.0 A - micro B USB Kabel USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 3m USB 2.0 A - micro B USB Kabel USB A Micro-USB B Weiß
InLine 3m USB 2.0 A - micro B USB Kabel USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21351996
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31730W
EAN/GTIN:
     4043718210091
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Micro-USB ist die bisher kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker (rechteckige Bauform, für die Host-Seite) und Micro-B (Trapez-Bauform, für die Geräte-Seite).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.