Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 69606 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 69606 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Goobay 69606 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21329257
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69606
EAN/GTIN:
     4040849696060
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.