Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 2m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 2m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 2m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 2m DVI-A M / HD15 M Cable VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132352
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81206
EAN/GTIN:
     757120812067
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
241 g
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, svga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.