Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81572 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81572 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Weiß
C2G 81572 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Weiß
C2G 81572 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Weiß
C2G 81572 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Weiß
C2G 81572 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132291
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81572
EAN/GTIN:
     757120815723
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.