Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WDM-Fast-Ethernet-Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link WDM-Fast-Ethernet-Medienkonverter
TP-Link WDM-Fast-Ethernet-Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2131524
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MC112CS V1
EAN/GTIN:
     6935364030421
Suchbegriffe:
Medienkonverter
tp-link medienkonverter
medienkonverter
Der MC112CS ist ein Medienkonverter, der dazu konzipiert ist, 100BASE-FX-Fasermedien in 100Base-TX-Kupfermedien oder umgekehrt zu konvertieren. Der MC112CS verwendet WDM und benötigt nur ein Glasfaserkabel, um Daten zu senden und zu empfangen, was Ihnen die Hälfte der Kosten für Kabel einspart. Der MC112CS wurde gemäß dem 10/100Base-TX-Standard IEEE802.3u und dem 100Base-FX-Standard ausgelegt und für den Einsatz mit Singlemode-Glasfaserkabel und dem SC-Stecker vorgesehen. Der MC112CS unterstützt die langwellige (LX) Laser-Spezifikation bei einer Weiterleitungsrate, die der vollen Bandbreite entspricht. Er sendet mit einer Wellenlänge von 1310nm und empfängt mit 1550nm. Das bedeutet, dass das Gerät, welches mit dem MC112CS zusammenarbeiten soll, auf 1550nm senden und auf 1310nm empfangen muss. Ein Medienkonverter von TP-Link, der mit dem MC112CS zusammenarbeitet, ist beispielsweise der MC111CS.

Weitere Eigenschaften des Moduls sind: die Möglichkeit, das Gerät als selbstständiges Gerät (kein weiteres Gehäuse notwendig) oder mit dem 19-Zoll-Systemgehäuse von TP-Link zu verwenden, Auto-MDI/MDIX für den Sende-Port, Autoabstimmung im Duplexmodus am Sende-Port und Status-LED an der Vorderseite. Der MC112CS sendet im Fibre-Optic-Long-Distance-Modus mithilfe eines Singlemode-Glasfaserkabels über eine Entfernung von bis zu 20km.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
360 g
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.41 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1550 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
27 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Auto MDI/MDI-X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
MC100CM
ab € 18,86*
Ähnlich
TP-Link
MC110CS
ab € 19,01*
Ähnlich
TP-Link
MC111CS
ab € 17,17*
Ähnlich
TP-Link
MC200CM
ab € 21,55*
Ähnlich
TP-Link
MC210CS
ab € 20,66*
Ähnlich
TP-Link
MC220L
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.