Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3615 Sammelschiene 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 5ST3615 Sammelschiene 212 mm
Siemens 5ST3615 Sammelschiene 212 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40098947
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3615
EAN/GTIN:
     4001869318325
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
212 mm
Stromstärke
63 A
Typ
3P
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 4,93*
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,56*
€ 5,92*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 5,99*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,26*
3 Tage
257
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,53*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,35*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.