Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
B&W Type 2000 Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21136778
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/RPD
EAN/GTIN:
     4031541703217
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
850 g
Innenmaße (B x T x H)
247 x 153 x 175 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.