Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB3.0-A - USB3.0-A, 10m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB3.0-A - USB3.0-A, 10m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK USB3.0-A - USB3.0-A, 10m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK USB3.0-A - USB3.0-A, 10m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK USB3.0-A - USB3.0-A, 10m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK USB3.0-A - USB3.0-A, 10m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20738321
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83415
EAN/GTIN:
     4043619834150
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB 3.0 Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 10 m. Durch Anstecken einer weiteren 10 m Verlängerung lässt sich das Kabel um bis zu 20 m erweitern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.