Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 300 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20431292
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Quittung 300 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Querformat ist mit einem feinen, netzartigen Sicherheitsdruck ausgestattet. Somit ist die Quittung garantiert fälschungssicher. Das Quittungsbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Quittungsvorlagen inkl. MwSt und 1 Blatt Blaupapier. Die Quittungen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer. Die Formulare werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0182* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
305
ab € 1,74*
Ähnlich
Herlitz
886614
ab € 0,99*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,86*
Ähnlich
Avery
1736
ab € 1,77*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,87*
Ähnlich
Avery
1742
ab € 2,06*
Ähnlich
Avery
321
ab € 1,74*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,57*
Ähnlich
Avery
1736-5
ab € 8,65*
Ähnlich
Avery
1255
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.