Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Quittung 1255 inkl. MwSt. AVERY Zweckform® 1255, A6, 148mm breit, 105mm hoch, 60g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711037
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1255
EAN/GTIN:
     4004182012550
Suchbegriffe:
Recycling Quittung 1255 inkl. MwSt.
Ausgabe-/Einnahmebeleg
Ausgabebeleg
Ausgabeformular
Absolut fälschungssicher - dank einem netzartigem Hintergrunddruck. Mit Blaupapier für Durchschläge. Aus 100% Altpapier. Robust und kostengünstig. Perfekt auch für Unterwegs. Von Rechtsexperten geprüft.
selbstdurchschreibend nein, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, Perforation Mikroperforation, Anzahl Blatt 100, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A6
Breite:
148
Höhe:
105
selbstdurchschreibend:
nein
Papiergewicht:
60
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand
Perforation:
Mikroperforation
Anzahl Blatt:
100
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Material:
Papier chlorfrei gebleicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.