Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Kassenbericht, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-305
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     305
EAN/GTIN:
     4004182003053
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Kassenbericht. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Artikelbezeichnung:
Kassenformular
Produkt-Typbezeichnung:
Kassenbericht
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Breite:
105
Anzahl der Blätter:
50
Höhe:
148
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182003053
Produkttypbezeichnung:
Kassenbericht
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Herstellerartikelnummer:
305
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0354* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.