Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 A/B 2m USB Kabel USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB 2.0 A/B 2m USB Kabel USB A USB B Grau
Goobay USB 2.0 A/B 2m USB Kabel USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20124741
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     33317
EAN/GTIN:
     4040849333170
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 Hi-Speed Kabel "A" Stecker > "B" Stecker Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC. HiSpeed USB 2.0 Kabel mit USB Zertifikat. Mit Orginal USB Logo Aufkleber am Kabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.