Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SZU 99-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SZU 99-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Weiß
Axing SZU 99-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20122750
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SZU09922
EAN/GTIN:
     7611682160185
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Gleichstromversorgung
Multischalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Satelliten-Multischalter
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90 - 250 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
18 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.