Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK EVENT Schwarz Kabelgebunden 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK EVENT Schwarz Kabelgebunden 5 W
SPEEDLINK EVENT Schwarz Kabelgebunden 5 W
SPEEDLINK EVENT Schwarz Kabelgebunden 5 W
SPEEDLINK EVENT Schwarz Kabelgebunden 5 W
SPEEDLINK EVENT Schwarz Kabelgebunden 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20117648
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-8004-BK
EAN/GTIN:
     4027301955156
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Die Event Stereo Speakers sind die idealen Lautsprecher für den Schreibtisch. Dank ihrer schmalen Form nehmen sie nicht viel Platz in Anspruch, verfügen aber dennoch über perfekte Standsicherheit. Das Design verleiht ihm nicht nur ein modernes, perfekt zu Flachbildschirmen passendes Aussehen, sondern auch einen angenehmen Klang. Äußerst zeitgemäß ist außerdem das USB-Kabel des Lautsprechersets, über das die Lautsprecher mit Strom versorgt werden. Zudem verfügen die Event-Lautsprecher über eine 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer, PC oder MP3-Player. Der besondere Clou: die Lautstärke der angeschlossenen Kopfhörer kann direkt über die Lautstärkeregelung des Lautsprecher-Sets geregelt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
185 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.