Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Systemzubehör FSN 2100 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Systemzubehör FSN 2100 Professional
Bosch Systemzubehör FSN 2100 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20116529
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 007
EAN/GTIN:
     3165140608046
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Kugelführungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
Schienentechnologie für exakte Führung Präzise Führung – exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement Stabile Verlängerung – durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen Sichere Ausführung – Splitterschutz für saubere Schnittkanten und Haftbänder für rutschfreie Handhabung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
2220 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Führungsschiene
Markenkompatibilität
Bosch
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge führungsschiene
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 18,01*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.