Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 70737 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 70737 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Blau
ClickTronic 70737 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20096667
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70737
EAN/GTIN:
     4040849707377
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Audio/Video Adapter von DisplayPort auf Mini DisplayPort
Genießen Sie Filme oder Videos in HD und 3D - mit Milliarden von Farben, sanften Bildübergangen und kristallklarem Klang. Dank reiner Materialien, präziser Verarbeitung und fortschrittlicher Technik verbindet dieses DisplayPort Kabel externe Monitore und Projektoren mit einem Notebook, Mac oder PC. Dank der mechanischen Verriegelung des Steckers werden Wackelkontakte effektiv vermieden. So sind Sie sicher, dass jedes Bild und jeder Ton genauso ankommt, wie er gedacht war.
- für Apple MacBook/Pro/Air und mobile Geräte vieler anderer Hersteller geeignet
- mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- Datenübertragung mit bis zu 10,8 Gbit/s für 3D und HDTV bis 4K (2160p)
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.