Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64844 Herst.-Nr.: 68902 EAN/GTIN: 4040849689024 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,25* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,10* | € 4,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,26* | € 5,84* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 5,12* | € 7,62* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,16* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|