Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50449 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50449 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay 50449 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay 50449 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-63022
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50449
EAN/GTIN:
     4040849504495
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, WEEE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1247
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,06*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,07*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,90*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,33*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50460
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
50465
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
50470
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.