Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Thermo Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Thermo Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Rowenta Thermo Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19675739
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CT 3801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Kapazität für 8 bis 12 Tassen (1.25l).
    - Isolierkanne mit Durchbrühdeckel (bruchsicher).
    - Bis zu 4 Stunden anhaltender Kaffeegenuss.
    - Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metall-Applikation.
    - Tropf-Stopp.
    - Außenliegende Wasserstandsanzeige.
    - Automatische Abschaltung.
    - Beleuchteter Ein-/Ausschalter.
    - 850 Watt.
    - Farbe: Weiß/Edelstahl.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Therminox-Kanne
Ja
Gefäß
Ja
Energie
Leistung
850 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.