Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65785 Herst.-Nr.: 93587-GB EAN/GTIN: 4040849935879 |
| |
|
| | |
| Kabel USB A Stecker zu USB Mini B Stecker. Zum Anschluss z.B. von HUBs, Cardreadern, externen Festplatten oder Digitalkameras an einem PC oder MAC. Y USB-Kabel zum einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports. Für Energie intensive Geräte wie z.B. externe 2.5 Festplatten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.6 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | Mini-USB B | | Anschluss 2 | 2 x USB | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,72* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,20* | € 3,15* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,60* | € 16,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,65* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|