Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63018 Herst.-Nr.: 50440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Audio-Video-Kabel; lose Ware 3,5 mm stereo Stecker > 2 x Cinchstecker
zur Verbindung von einer HiFi-Anlage mit dem PC Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,57* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,80* | € 2,75* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,97* | € 17,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,46* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|