Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19667208
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83380
EAN/GTIN:
     4043619833801
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.