Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62883 Herst.-Nr.: 50195 EAN/GTIN: 4040849501951 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 29 | | Kompatibilität | CE, WEEE | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,92* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,93* | € 1,52* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,08* | € 1,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,12* | € 2,94* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,02* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|