| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-19598740 Herst.-Nr.: DK-300105-018-S EAN/GTIN: 4016032334705 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |