Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-13630 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 470-13630 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DELL 470-13630 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DELL 470-13630 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DELL 470-13630 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DELL 470-13630 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19591806
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-13630
EAN/GTIN:
     5415247020059
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit dem Mini DisplayPort-zu-VGA-Adapter von Dell™ können Sie Videoinhalte von jedem Desktop-PC oder Notebook mit Mini DisplayPort-Videoanschluss auf einer Vielzahl von VGA-konformen Displays genießen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
DELL Latitude E7240, E7440, Precision M3800, XPS 12, 13, 15
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
203.2 mm
Höhe
25.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.