| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-19578416 Herst.-Nr.: 33825 EAN/GTIN: 4040849338250 |
| |
|
| | |
| DVI-I (12+5) Stecker>15 pol. HD-Stecker DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die DVI Schnittstelle stellt Videosignale in digitaler und analoger Form zur Verfügung. Mit diesem Kabel lassen sich Bildschirme mit VGA (D-SUB 15HD) Eingang mit der DVI Schnittstelle verbinden. - DVI-I(A) zu VGA Kabel - DVI Kabel zur analogen Bildübertragung von PC zum Monitor. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DVI-I | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Plug | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi dvi, adapter dvi, goobay videokonverter |
| | |
| |